Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04203 COLLETTORE AUS. 4P - 04203

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04203 COLLETTORE AUS. 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modello - Singolo

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...230 V

  • Lunghezza della sbarra - 1755 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430042037

Artikelnummer

SNR04203

Herstellernummer

04203

Hersteller

SNR

Modello:

Singolo

Corrente nominale AC a 50 Hz:

32 A

Numero di poli:

4

Tensione nominale AC a 50 Hz:

230...230 V

Lunghezza della sbarra:

1755 mm

Numero di conduttori (senza terra):

4

Flessibile:

Numero di derivazioni:

166

Colore:

Altri

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

1755 mm

Larghezza:

50 mm

Altezza:

35 mm

Collettore ausiliario 4p. gamma: Linergy - grado di protezione IP: IP20 - tipo di prodotto o componente: canalina per ausiliari - apparecchiatura fornita: 1 morsetto laterale, 2 morsetti, 4 conduttori in ottone con punto di contatto, condotto di isolamento - quantità per confezione: set da 1. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma G contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinate per il funzionamento congiunto. Prisma G permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e sempliciper soddisfare le vostre esigenze. L'affiancamento di più involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma G può essere aggiornato facilmente in qualsiasi momento mantenendo le performance originali, grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni: Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziende Uffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfarele vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....