SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04214 4 BLOCCO DI TERRA 12X4MM2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modello - Altri
Larghezza - 75 mm
Altezza - 0 mm
Profondità - 0 mm
Packung
1 ST
EAN
3303430042143
Artikelnummer
SNR04214
Herstellernummer
04214
Hersteller
SNR
Modello:
Altri
Larghezza:
75 mm
Altezza:
0 mm
Profondità:
0 mm
4 Blocco di terra 12X4mm2. gamma: Linergy - nome del prodotto: Linergy TB - tipo di prodotto o componente: blocco - categoria accessori: accessori per messa a terra. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma G contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinate per il funzionamento congiunto. Prisma G permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. L'affiancamento di più involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma G puòessere aggiornato facilmente in qualsiasi momento mantenendo le performance originali, grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni: Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziende Uffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni:Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....