SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04225 SET 12 COMPENSATORI GUIDA DIN NSXM - 04225

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modello - Kit di montaggio
Larghezza - 12 mm
Altezza - 24 mm
Materiale - Plastica
Profondità - 49 mm
Packung
1 ST
EAN
3606481190741
Artikelnummer
SNR04225
Herstellernummer
04225
Hersteller
SNR
Modello:
Kit di montaggio
Larghezza:
12 mm
Altezza:
24 mm
Materiale:
Plastica
Profondità:
49 mm
Colore:
Nero
Set of 12 raisers height 11mm for adding modular rail with NSXm. gamma: Prisma - tipo di prodotto o componente: risalita - compatibilità gamma: Pack 160, Prisma G, Prisma P, Prisma Pack 250. Benefici: Prisma G contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinate per il funzionamento congiunto. Prisma G permette lacostruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. L'affiancamento di più involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma G può essere aggiornato facilmente in qualsiasi momento mantenendo le performance originali, grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni: Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziende Uffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: Prisma P permette la costruzione diquadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport..


