SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04229 20 PRESE DI TENSIONE M10 - 04229

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modello - Altri
Larghezza - 17.5 mm
Profondità - 0.84 mm
Materiale - Metallo
Colore - Colore naturale
Packung
1 ST
EAN
3303430042297
Artikelnummer
SNR04229
Herstellernummer
04229
Hersteller
SNR
Modello:
Altri
Larghezza:
17.5 mm
Profondità:
0.84 mm
Materiale:
Metallo
Colore:
Colore naturale
Altezza:
9.5 mm
20 Prese di tensione M10. gamma: Linergy - tipo di prodotto o componente: presa di tensione - applicazione prodotto: sbarra - categoria accessori: accessorio sbarre. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni diquadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....


