Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04262 12 BRACCIALETTI V P

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04262 12 BRACCIALETTI V P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 59 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Tiefe - 27 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430042624

Artikelnummer

SNR04262

Herstellernummer

04262

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Breite:

59 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Tiefe:

27 mm

Farbe:

weiß

Höhe:

78 mm

RAL-Nummer:

0

12 braccialetti verticali, Prisma P. gamma: Prisma - tipo di prodotto o componente: braccialetti per cavi - categoria accessori: accessorio di cablaggio. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....