Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04267 CANALINA 80X60 V L2000 - 04267

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04267 CANALINA 80X60 V L2000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 60 mm

  • Profondità - 2000 mm

  • Altezza - 80 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430042679

Artikelnummer

SNR04267

Herstellernummer

04267

Hersteller

SNR

Modello:

Altri

Larghezza:

60 mm

Profondità:

2000 mm

Altezza:

80 mm

Canalina verticale 80 x 60, L = 2000 mm (conf. 18 pz.), le canaline L = 30 o 60 mm si installano direttamente sui supporti delle guide modulari o sulle piastre degli interruttori Compact NS verticali. Caratteristiche: • Tipo di componente o prodotto: Sezione condotto verticale • Applicazione spec. prodotto: Per condotto del cavo • Quantità per confezione: Set da 18 • Descrizione cassetta/armadio: - Armadio; - Cassetta a parete; - Cassetta autoportante • Destinazione prodotto: Per cassetta • Senso di installazione: Verticale • Descrizione condotto cavo: Verticale 80 x 60 mm • Lunghezza: 2000 mm