Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04552 BARRA PIENA H 120X10 - 04552

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04552 BARRA PIENA H 120X10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Corrente nominale In - 3760 A

  • Modello - Piatta

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Larghezza - 120 mm

  • Altezza - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430045526

Artikelnummer

SNR04552

Herstellernummer

04552

Hersteller

SNR

Corrente nominale In:

3760 A

Modello:

Piatta

Lunghezza:

2000 mm

Larghezza:

120 mm

Altezza:

10 mm

Flessibile:

no

Barra piena orizzontale 120X10. gamma: Linergy - tipo di prodotto o componente: barra in rame - descrizione condotto sbarre: barra piatta - quantità per confezione: set da 1. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catenedi negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport..