Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04566 BARRA NEW LINERGY V/H 2500A - 04566

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04566 BARRA NEW LINERGY V/H 2500A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Corrente nominale In - 2500 A

  • Modello - Profilo

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Larghezza - 31 mm

  • Altezza - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480465222

Artikelnummer

SNR04566

Herstellernummer

04566

Hersteller

SNR

Corrente nominale In:

2500 A

Modello:

Profilo

Lunghezza:

2000 mm

Larghezza:

31 mm

Altezza:

100 mm

Flessibile:

no

Barra New Linergy verticale/orizzontale 2500A. gamma: Linergy - tipo di prodotto o componente: profilo barra - descrizione condotto sbarre: Linergy - quantità per confezione: set da 1. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici:.. Applicazioni: .. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prismaconsente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....