Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04604 COLL. CORTO H/V LINERGY FINO A 2500A - 04604

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04604 COLL. CORTO H/V LINERGY FINO A 2500A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480484834

Artikelnummer

SNR04604

Herstellernummer

04604

Hersteller

SNR

Collegamento corto orizzontale/verticale Linergy fino a 2500A. gamma: Linergy - nome del prodotto: Linergy LGYE - tipo di prodotto o componente: connessione - apparecchiatura fornita: elementi di fissaggio, telaio di fissaggio. Benefici: .. Applicazioni:.. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: ..Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....