Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04621 CONN. H/H LINERGY 2000/2500A - 04621

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04621 CONN. H/H LINERGY 2000/2500A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480484872

Artikelnummer

SNR04621

Herstellernummer

04621

Hersteller

SNR

Connessione orizzontale/orizzontale Linergy 2000/2500A. gamma: Linergy - nome del prodotto: Linergy LGYE - tipo di prodotto o componente: connessione - apparecchiatura fornita: elementi di fissaggio, telaio di fissaggio. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....