Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04640 CONNESSIONE BARRE H 50/60MM - 04640

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04640 CONNESSIONE BARRE H 50/60MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tipo di accessorio - Altri

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430046400

Artikelnummer

SNR04640

Herstellernummer

04640

Hersteller

SNR

Tipo di accessorio:

Altri

Connessione Barre H 50/60mm. gamma: Linergy - tipo di prodotto o componente: giunzione. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A,per applicazioni nel terziario e nell'industria....