SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04656 KIT PEN V LINERGY - 04656

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modello - Kit di montaggio
Larghezza - 151 mm
Altezza - 80 mm
Materiale - Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio - 0 mm
Packung
1 ST
EAN
3303430046561
Artikelnummer
SNR04656
Herstellernummer
04656
Hersteller
SNR
Modello:
Kit di montaggio
Larghezza:
151 mm
Altezza:
80 mm
Materiale:
Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio:
0 mm
Adatto per altezza scatola:
2000 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
0 mm
Profondità:
10 mm
Numero RAL:
0
Kit PEN Linergy verticali. gamma: Linergy - tipo di prodotto o componente: kit di montaggio - apparecchiatura fornita: 1 apparecchio di sconnessione del neutro, 1 connessione tra PEN orizzontale e PEN verticale <= 1600A, 4 supporti isolanti. Benefici: ..Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....


