SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04666 SUPP.INF. BARRE V LAT. 5/10MM L300 - 04666

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modello - Barra di montaggio
Larghezza - 300 mm
Materiale - Metallo
Profondità - 5 mm
Packung
1 ST
EAN
3303430046660
Artikelnummer
SNR04666
Herstellernummer
04666
Hersteller
SNR
Modello:
Barra di montaggio
Larghezza:
300 mm
Materiale:
Metallo
Profondità:
5 mm
Prisma Plus - Sistema P - Supporto inf. per sbarre piatte vert. - Larg. = 300 mm. Tipo di componente o prodotto: Supporto condotto sbarre. Applicazione spec. prodotto : Per supportare barra laterale piatta. Descrizione condotto sbarre: Piatto forato


