Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04768 SET 12 VITI PIATTE PER LINERGY EVO - 04768

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04768 SET 12 VITI PIATTE PER LINERGY EVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480600609

Artikelnummer

SNR04768

Herstellernummer

04768

Hersteller

SNR

Set di 12 viti piatte per Linergy Evolution. gamma: Linergy - compatibilità gamma: Linergy LGY, Linergy LGYE - tipo di prodotto o componente: struttura - categoria accessori: accessorio di fissaggio - connessione contenitore-dispositivo: barra, sbarra Linergy - Corrente nominale di impiego [Ie]: 1600 A, 2000 A, 2500 A - apparecchiatura fornita: 1 dado, 1 rondella. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadrielettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industriadi processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....