Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04783 20 BULLONI M8X25 - 04783

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04783 20 BULLONI M8X25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tipo di accessorio - Altri

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430047834

Artikelnummer

SNR04783

Herstellernummer

04783

Hersteller

SNR

Tipo di accessorio:

Altri

20 bulloni M8x25. gamma: Linergy - tipo di prodotto o componente: struttura - categoria accessori: accessorio di fissaggio - apparecchiatura fornita: 1 dado, 2 rondelle. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....