SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04794 12 ETICHETTE LINERGY - 04794

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tipo di accessorio - Altri
Packung
1 ST
EAN
3303430047940
Artikelnummer
SNR04794
Herstellernummer
04794
Hersteller
SNR
Tipo di accessorio:
Altri
12 Etichette segna fase per Linergy. gamma: Linergy - nome del prodotto: Linergy LGY - tipo di prodotto o componente: etichetta di fase - categoria accessori: accessorio per etichettatura - apparecchiatura fornita: 1 supporto a clip. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....