Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04809 COPRIDENTI POLYPACT - 04809

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04809 COPRIDENTI POLYPACT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 139 mm

  • Altezza - 49 mm

  • Materiale - Plastica

  • Profondità - 58 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430048091

Artikelnummer

SNR04809

Herstellernummer

04809

Hersteller

SNR

Modello:

Altri

Larghezza:

139 mm

Altezza:

49 mm

Materiale:

Plastica

Profondità:

58 mm

Colore:

Nero

Numero RAL:

9005

Copridenti Polypact. gamma: Linergy - tipo di prodotto o componente: copertura dente - categoria accessori: accessorio sbarre. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione finoa 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....