Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04919 SEGREGAZIONE PIENA L800 P400 - 04919

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04919 SEGREGAZIONE PIENA L800 P400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm

  • Profondità per installazione dell'armadio - 400 mm

  • Altezza - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430049197

Artikelnummer

SNR04919

Herstellernummer

04919

Hersteller

SNR

Larghezza per installazione dell'armadio:

800 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

400 mm

Altezza:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Dimensione modulare (Passo):

0 mm

Larghezza:

400 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero RAL:

9001

Con ingresso cavi:

no

Numero di unità rack:

0

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Componente singolo

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

no

Per suddivisione interna forma 3b:

no

Per suddivisione interna forma 4a:

no

Per suddivisione interna forma 4b:

no

Segregazione piena L800 P400. gamma: Prisma - tipo di prodotto o componente: barriera liscia - categoria accessori: accessorio di isolamento - forma di suddivisione scomparto: forma 2. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono statetestate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....