Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04927 SCHERMO SEGREGAZIONE MTZ2 L650 P600 - 04927

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04927 SCHERMO SEGREGAZIONE MTZ2 L650 P600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 650 mm

  • Profondità per installazione dell'armadio - 600 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 573 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430049272

Artikelnummer

SNR04927

Herstellernummer

04927

Hersteller

SNR

Larghezza per installazione dell'armadio:

650 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

600 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Larghezza:

573 mm

Tipo di superficie:

Non trattato

Numero RAL:

9001

Con ingresso cavi:

no

Numero di unità rack:

4

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Componente singolo

Per suddivisione interna forma 2a:

no

Per suddivisione interna forma 2b:

no

Per suddivisione interna forma 3a:

no

Per suddivisione interna forma 3b:

no

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

Estensione per profondità 600 per 04926. gamma: Prisma - compatibilità gamma: Prisma P struttura, sbarre in rame - tipo di prodotto o componente: copertura connessione - categoria accessori: accessorio di isolamento - forma di suddivisione scomparto: forma 1. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....