Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08108 CASSETTA G L600 24M - 08108

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08108 CASSETTA G L600 24M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 1230 mm

  • Breite - 600 mm

  • Tiefe - 205 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430081081

Artikelnummer

SNR08108

Herstellernummer

08108

Hersteller

SNR

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Aufputz

Höhe:

1230 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

205 mm

Breite in Teilungseinheiten:

24

Art der Abdeckung:

ohne

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP30

Nennstrom (In):

630 A

Anzahl der Module:

576

Farbe:

weiß

Anzahl der Reihen:

24

Schlagfestigkeit:

IK07

RAL-Nummer:

9001

Cassetta da parete Prisma Plus G, in lamiera d'acciaio con trattamento cataforesi e polveri termoindurenti a base di resine epossidiche e poliestere polimerizzate a caldo. Associabile in larghezza e in altezza.