Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08134 PORTA TRASP.12M PRISMA G. - 08134

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08134 PORTA TRASP.12M PRISMA G.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Glas

  • Farbe - weiß

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Schutzart (IP) - IP40

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430081340

Artikelnummer

SNR08134

Herstellernummer

08134

Hersteller

SNR

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Glas

Farbe:

weiß

Ausführung als Sichttür:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

600 mm

Höhe:

630 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

36 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Porta trasparente dotata di maniglia e dispositivo di chiusura (chiave 405). Reversibile, per cassetta verticale. Colore bianco RAL 9001