Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08274 CANALINA PRISMA G L300 P33M - 08274

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08274 CANALINA PRISMA G L300 P33M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430082743

Artikelnummer

SNR08274

Herstellernummer

08274

Hersteller

SNR

Canalina Prisma G L300 33M IP30. gamma: Prisma - nome del prodotto: Prisma G - grado di protezione IP: IP40 con porta, IP30 senza porta, IP41 con porta e copertura, IP43 con porta, copertura e guarnizione IP43 - tipo di prodotto o componente: condotto - applicazione: distribuzione elettrica in bassa tensione - compatibilità prodotto: armadio - largezza 600 mm, armadio - largezza 850 mm. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell\'industria....