SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08386 TETTO PRISMA G IP55 L600 - 08386

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Larghezza - 575 mm
Altezza - 55 mm
Profondità - 220 mm
Colore - Grigio
Installabile all'esterno - no
Packung
1 ST
EAN
3303430083863
Artikelnummer
SNR08386
Herstellernummer
08386
Hersteller
SNR
Larghezza:
575 mm
Altezza:
55 mm
Profondità:
220 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Adatto per pannelli tetto:
sì
Adatto per pannelli pavimento:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
260 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Numero RAL:
7016
Con ventilazione:
no