SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08513 PORTA PIENA IP30 L300 PRISMA P - 08513

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP30
Packung
1 ST
Produktserien
Prisma Plus Sistema P
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430085133
Artikelnummer
SNR08513
Herstellernummer
08513
Hersteller
SNR
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Breite:
300 mm
Höhe:
2000 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
30 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet