SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08608 STRUTTURA L800 P600 - 08608

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3303430086086
Artikelnummer
SNR08608
Herstellernummer
08608
Hersteller
SNR
Struttura con profondità 600 mm larghezza 800 mm. • Composizione dei codici prodotto: - 2 telai di supporto; - 4 traverse orizzontali superiori e inferiori; - la viteria d’assemblaggio; - un kit di associazione laterale • Reversibili: in larghezza 800, le scomparto sbarre può essere posizionato indifferentemente a destra o a sinistra • associabili in larghezza e profondità • possono montare rivestimenti IP30 o IP55.