Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08736 PANNELLO FONDO IP30 L650 PRISMA P - 08736

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08736 PANNELLO FONDO IP30 L650 PRISMA P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - nein

  • Geeignet als Rückwand - ja

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 650 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430087366

Artikelnummer

SNR08736

Herstellernummer

08736

Hersteller

SNR

Geeignet als Seitenwand:

nein

Geeignet als Rückwand:

ja

Geeignet für Gehäusebaubreite:

650 mm

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Breite:

650 mm

Höhe:

2000 mm

Rastermaß:

50 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

weiß

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

40

RAL-Nummer:

9001

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Rivestimento posteriore. Pannello di fondo. composto da 2 semi-pannelli ventilati, fornito con dispositivo di fissaggio 1/4 di giro. IP30 L650