Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08776 4 SUPPORTI AMARRAGGIO CAVI L650 - 08776

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08776 4 SUPPORTI AMARRAGGIO CAVI L650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 650 mm

  • Profondità - 650 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430087762

Artikelnummer

SNR08776

Herstellernummer

08776

Hersteller

SNR

Modello:

Altri

Larghezza:

650 mm

Profondità:

650 mm

Supporto di fissaggio dei cavi, per fissare i cavi in posizione corretta all’interno della risalita. Venduti in confezioni da 4 pezzi completi di viteria per il fissaggio alla struttura. Caratteristiche: • Categoria accessori: Accessori di distribuzione corrente • Tipo di accessori: Supporto cavo • Descrizione accessori: Supporto fascetta cavo longitudinale • Destinazione accessori/elem. Sciolti: Per cabina dispositivo • Applicazione spec. prodotto: Per fissare i cavi con fascette • Quantità per confezione: Set da 4 • Descrizione cassetta/armadio: Armadio • Larghezza cassetta/armadio (mm): 650 mm • Lunghezza: 650 mm