SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08804 4 STAFFE DI FISSAGGIO A MURO G 2009 - 08804

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tipo di accessorio - Elementi / Set di fissaggio
Larghezza - 595 mm
Altezza - 930 mm
Profondità - 200 mm
Packung
1 ST
EAN
3303430088042
Artikelnummer
SNR08804
Herstellernummer
08804
Hersteller
SNR
Tipo di accessorio:
Elementi / Set di fissaggio
Larghezza:
595 mm
Altezza:
930 mm
Profondità:
200 mm
4 staffe di fissaggio a muro per Cassetta Prisma Plus G 930 x 595 x 200.


