Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08861 PIASTRA FUNZIONALE PIENA 210X150 - 08861

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08861 PIASTRA FUNZIONALE PIENA 210X150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 210 mm

  • Altezza - 150 mm

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430088615

Artikelnummer

SNR08861

Herstellernummer

08861

Hersteller

SNR

Modello:

Altri

Larghezza:

210 mm

Altezza:

150 mm

Materiale:

Plastica

Larghezza per installazione dell'armadio:

0 mm

Adatto per altezza scatola:

0 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

0 mm

Profondità:

17 mm

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Piastra funzionale piena 210x150, Prisma G IP55. gamma: Prisma - categoria accessori: accessorio per l\'installazione - descrizione piastra di montaggio: piana. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell\'industria....