SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08867 2 SUPPORTI AMARRAGGIO G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modello - Altri
Larghezza - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
3303430088677
Artikelnummer
SNR08867
Herstellernummer
08867
Hersteller
SNR
Modello:
Altri
Larghezza:
600 mm
Prisma Plus - Sistema G - 2 supporti piattine per cassette . 2 Supporti di fissaggio dei cavi per cassetta e armadi IP30/55. Fornito con viteria per fissaggio sui montanti funzionali della cassetta o dell'armadio. Categoria accessori: Accessori di distribuzione corrente. Tipo di accessori: Supporto cavo. Descrizione accessori: Supporto fascetta cavo. Destinazione accessori/elem. Sciolti: Per cassetta . Applicazione spec. prodotto: Per fissare i cavi nello scomparto di collegamento. Quantità per confezione: 2. Informazioni aggiuntive: Fornito con accessori per il montaggio su montanti del cassetta