Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08872 PPC A MEMBRANE 25 ENTRATE - 08872

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08872 PPC A MEMBRANE 25 ENTRATE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modello - Cieco

  • Larghezza - 225 mm

  • Altezza - 0 mm

  • Profondità - 180 mm

  • Materiale - Plastica

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430088721

Artikelnummer

SNR08872

Herstellernummer

08872

Hersteller

SNR

Modello:

Cieco

Larghezza:

225 mm

Altezza:

0 mm

Profondità:

180 mm

Materiale:

Plastica

Forature sfondabili:

no

Piastra passacavi a membrane 25 entrate. gamma: Prisma - grado di protezione IP: IP55 - tipo di prodotto o componente: piastra passacavo - categoria accessori: accessori contenitore - compatibilità prodotto: quadro IP30, quadro IP31, quadro IP43, quadro IP55. Benefici: Prisma G contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinate per il funzionamento congiunto. Prisma G permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. L'affiancamento di più involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma Gpuò essere aggiornato facilmente in qualsiasi momento mantenendo le performance originali, grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni: Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziende Uffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....