SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08881 PPC PIENA - 08881

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modello - Cieco
Larghezza - 300 mm
Altezza - 0 mm
Profondità - 180 mm
Materiale - Plastica
Packung
1 ST
EAN
3303430088813
Artikelnummer
SNR08881
Herstellernummer
08881
Hersteller
SNR
Modello:
Cieco
Larghezza:
300 mm
Altezza:
0 mm
Profondità:
180 mm
Materiale:
Plastica
Superficie:
Verniciatura a polveri
Forature sfondabili:
no
Piastra passacavi piena. gamma: Prisma - grado di protezione IP: IP55 - tipo di prodotto o componente: piastra passacavo - categoria accessori: accessori contenitore - compatibilità prodotto: quadro IP30, quadro IP31, quadro IP43, quadro IP55. Benefici: Prisma G contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinateper il funzionamento congiunto. Prisma G permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. L'affiancamento di più involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma G può essere aggiornato facilmente in qualsiasi momento mantenendo le performance originali, grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni: Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziende Uffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....


