Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08916 12 TARGHETTE 18X72 - 08916

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08916 12 TARGHETTE 18X72

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stampa - Senza iscrizione

  • Simbolo ISO stampato - Senza iscrizione

  • Colore - Altri

  • Forma - Rettangolare

  • Larghezza - 72 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430089162

Artikelnummer

SNR08916

Herstellernummer

08916

Hersteller

SNR

Stampa:

Senza iscrizione

Simbolo ISO stampato:

Senza iscrizione

Colore:

Altri

Forma:

Rettangolare

Larghezza:

72 mm

Altezza:

18 mm

Diametro esterno:

0 mm

12 targhette 18x72. gamma: Prisma - tipo di prodotto o componente: placca di incisione - categoria accessori: accessorio per etichettatura - apparecchiatura fornita: 1 copertura trasparente, 1 piastra, 1 supporto. Benefici: Prisma G contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinate per il funzionamento congiunto. Prisma G permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. L'affiancamento di più involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma G può essere aggiornato facilmente in qualsiasimomento mantenendo le performance originali, grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni: Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziende Uffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....