SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08918 12 TARGHETTE 25X85 - 08918

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stampa - Senza iscrizione
Simbolo ISO stampato - Senza iscrizione
Colore - Altri
Forma - Rettangolare
Larghezza - 85 mm
Packung
1 ST
EAN
3303430089186
Artikelnummer
SNR08918
Herstellernummer
08918
Hersteller
SNR
Stampa:
Senza iscrizione
Simbolo ISO stampato:
Senza iscrizione
Colore:
Altri
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
85 mm
Altezza:
25 mm
Diametro esterno:
0 mm
12 targhette 25x85. gamma: Prisma - tipo di prodotto o componente: placca di incisione - categoria accessori: accessorio per etichettatura - apparecchiatura fornita: 1 copertura trasparente, 1 piastra, 1 supporto. Benefici: Prisma G contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinate per il funzionamento congiunto. Prisma G permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. L'affiancamento di più involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma G può essere aggiornato facilmente in qualsiasimomento mantenendo le performance originali, grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni: Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziende Uffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....


