SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10311 CENTR.KAEDRA IP65 1 FILA 3 MOD. - 10311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 3
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3303430103110
Artikelnummer
SNR10311
Herstellernummer
10311
Hersteller
SNR
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
3
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
80 mm
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
150 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
98 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbautiefe:
0 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
Zylinder
Innentiefe:
56 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
7035
EMV-Ausführung:
nein