SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10312 CENTR.KAEDRA IP65 1 FILA 4 MOD. - 10312

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 4
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3303430103127
Artikelnummer
SNR10312
Herstellernummer
10312
Hersteller
SNR
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
123 mm
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
200 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
112 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbautiefe:
0 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
Zylinder
Innentiefe:
56 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
7035
EMV-Ausführung:
nein