SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10360 MINIQ.IP65 KAEDRA 4M.1PRESA INC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3303430103608
Artikelnummer
SNR10360
Herstellernummer
10360
Hersteller
SNR
Questo mini Mureva stagno per prese e spine ha portella verde trasparente. Consente il montaggio di dispositivi modulari fino a 4 moduli da 18 mm in 1 fila, un'apertura di 65 mm x 85 mm per la presa di corrente. Le dimensioni della scatola sono (W) 98 mmx (H) 248 mm x (D) 98,5 mm. La corrente nominale è 63 A. La classe di isolamento elettrico è la classe II (doppio isolamento). Il grado di protezione agli urti meccanici è IP65 e IK09. La resistenza al fuoco è 650°C. Il colore dell'involucro è grigio chiaro (RAL 7035). La temperatura di funzionamento è compresa tra-25°C e 60°C. Il presente involucro è conforme a IEC 60439-3.