Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10502 SUPPORTO QUADRI PRESE 18+1 MOD - 10502

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10502 SUPPORTO QUADRI PRESE 18+1 MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagerahmen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303430105022

Artikelnummer

SNR10502

Herstellernummer

10502

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagerahmen

This Kaedra product is a support for enclosure. It is compatible with Kaedra enclosures. It is intended for new or renovated installation in residential. It is compatible with of 1 row of 18 modules of 18mm enclosures.The dimensions are (W) 560mm x (H) 700mm x (D) 410mm. The product weight is 1.659kg.