SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10510 QUADRO ACS MOB IP65 3 PRESE INC - 10510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - mobiler Endverteiler
Bemessungsstrom - 16 A
Schutzart (IP) - IP65
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig - 3
Bemessungsspannung - 230 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3303430105107
Artikelnummer
SNR10510
Herstellernummer
10510
Hersteller
SNR
Ausführung:
mobiler Endverteiler
Bemessungsstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:
3
Bemessungsspannung:
230 V
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
16 A
L'involucro Kaedra in versione mobile MC resistente alle intemperie per spina e presa è dedicato al progetto in loco ed è dotato di un cavo H07RN-F di lunghezza 5 m. Consente il montaggio di tre prese di alimentazione 2P+T 16A e di una spina 2P+T 16A. Consente il montaggio di un interruttore di circuito miniaturizzato a curva C 2P 16A con capacità di interruzione di 6 kA, un dispositivo di corrente residua (RCD) di classe AC 2P 25A con sensibilità di dispersione a terra di 30 mA. La tensione nominale è 230 V AC. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP65 e IK09. La resistenza al fuoco è 650°C. Il colore dell'involucro è grigio chiaro (RAL 7035). Questo involucro è conforme alla norma IEC/EN 60695-2-11.


