Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10513 QUADRO ACS MOB IP65 4 PRESE INC - 10513

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10513 QUADRO ACS MOB IP65 4 PRESE INC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mobiler Endverteiler

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig - 4

  • Bemessungsspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430105138

Artikelnummer

SNR10513

Herstellernummer

10513

Hersteller

SNR

Ausführung:

mobiler Endverteiler

Bemessungsstrom:

16 A

Schutzart (IP):

IP65

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:

4

Bemessungsspannung:

230 V

Hauptschalter-Bemessungsstrom:

16 A

L'involucro Kaedra in versione mobile MC resistente alle intemperie per spina e presa è dedicato al progetto in loco ed è dotato di un cavo H07RN-F di lunghezza 5 m. Consente il montaggio di quattro prese di alimentazione 2P+E 16A e di una spina 2P+E 16A. Consente il montaggio di un interruttore di circuito miniaturizzato a curva C 2P 16A con capacità di interruzione di 6 kA, un dispositivo di corrente residua (RCD) di classe AC 2P 25A con sensibilità di dispersione a terra di 30 mA. La tensione nominaleè 230 V AC. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP65 e IK09. La resistenza al fuoco è 650°C. Il colore dell'involucro è grigio chiaro (RAL 7035). Questo involucro è conforme alla norma IEC/EN 60695-2-11.