Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR13047 PLACCA 2 APERT.KAEDRA 103X225

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR13047 PLACCA 2 APERT.KAEDRA 103X225

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430130475

Artikelnummer

SNR13047

Herstellernummer

13047

Hersteller

SNR

Questa piastra di montaggio Mureva ha due aperture. L'apertura da 65 mm x 85 mm consente di installare direttamente una presa domestica da 50 mm x 50 mm o prese PratiKa inclinate incassate (16A 2P+E, 16A 3P+E). L'apertura da 90 mm x 100 mm consente primadi installare direttamente una presa incassata da 16A (3P+N+T) o a bassa tensione PratiKa da 32A. L'apertura da 90 mm x 100 mm consente anche di installare pulsanti o indicatori luminosi (diametro 22 mm) aggiungendo una piastra aggiuntiva. Può essere montata sui centralini Mureva con aperture da 103 mm x 225 mm. È fissata con viti.