Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR14811 PETTINE COLLEGAMENTO 48 PASSI 1P PER NG1 - 14811

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR14811 PETTINE COLLEGAMENTO 48 PASSI 1P PER NG1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A

  • Länge - 432 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430148111

Artikelnummer

SNR14811

Herstellernummer

14811

Hersteller

SNR

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Polzahl:

1

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Länge:

432 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

16

Teilungsmaß:

27 mm

Breite in Teilungseinheiten:

24

Querschnitt:

16 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Bemessungsstoßspannung:

0 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

500 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Pettine collegamento 48 passi 1 polo per NG1. gamma: Acti 9 - tipo di prodotto o componente: pettine di distribuzione - categoria accessori: accessorio di collegamento. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma G contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinate per il funzionamento congiunto. Prisma G permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze.L'affiancamento di più involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma G può essere aggiornato facilmente in qualsiasi momento mantenendo le performance originali, grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni: Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziende Uffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: La soluzione è nel quadro di distribuzione. La versione con spia integrata indica se la linea è alimentata. L'associazione di contatti ausiliari riporta a distanza lo stato dei contatti.... Applicazioni: Gli interruttori non automatici I sono utilizzati come interruttori generali di un quadro elettrico. Effettuano l'apertura e la chiusura di circuiti sotto carico già protetti contro le correnti di cortocircuito e sovraccarico....