Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR15202 IAMP AMP. DIGIT. 0/10A INS. DIR. - 15202

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR15202 IAMP AMP. DIGIT. 0/10A INS. DIR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...10 A

  • Wandleranschluss - nein

  • Spannungsart - AC

  • Max. Zeigerausschlag - 0 °

  • Ausführung - DIN-Schiene

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430152026

Artikelnummer

SNR15202

Herstellernummer

15202

Hersteller

SNR

Messbereich:

0...10 A

Wandleranschluss:

nein

Spannungsart:

AC

Max. Zeigerausschlag:

0 °

Ausführung:

DIN-Schiene

Nominaler Endwert der Skala:

10 A

Überstromskala:

nein

Messsystem:

digital

Geeicht:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Breite:

35 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Schleppzeiger:

nein

Skalenbeleuchtung:

nein

Amperometro digitale modulare AMP, 230 V, Inserzione diretta fino 10A. gamma: Acti 9 - nome abbreviato: iAMP - tipo di prodotto o componente: amperometro - compatibilità gamma: Prisma G porta - supporto per montaggio: guida DIN. Benefici: Accertati di non perdere nulla PowerLogic, una gamma completa di dispositivi di misurazione di potenza per la tua installazione., Tutte le unità di misura: A, V, Hz, kWh, Montaggio su guida DIN o a incasso, Display digitale o analogico.. Gli amperometri, i voltmetri e ifrequenzimetri appartengono a questa gamma.... Applicazioni: - Misurazione locale....