Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR16317 CAR. NEU. PRD1 25R E PRD1 MASTER - 16317

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR16317 CAR. NEU. PRD1 25R E PRD1 MASTER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Schutzpegel - 1.5 kV

  • Montageart - sonstige

  • Höchste Dauerspannung AC - 350 V

  • Baugröße - 4 TE

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480060380

Artikelnummer

SNR16317

Herstellernummer

16317

Hersteller

SNR

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Schutzpegel:

1.5 kV

Montageart:

sonstige

Höchste Dauerspannung AC:

350 V

Baugröße:

4 TE

Prüfklasse Typ 2:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Integrierte Vorsicherung:

ja

Questo prodotto Acti9 è una cartuccia C1 Neutral-350 per lo scaricatore PRD1 25r e PRD1 Master. Il prodotto è compatibile con il sistema di messa a terra TT e TN. La tensione massima di funzionamento continuo Uc è di 350 V AC. Il livello di protezione per tensione Up è 1,5 kV. Può essere collegato a un modulo del dispositivo di protezione da sovratensione. La sua larghezza è di passi di 9mm. Il colore del prodotto è grigio antracite (RAL7016). Le dimensioni totali sono (H) 36 mm x (L) 50 mm x (P) 57 mm. Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 o IP40 in un armadio modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +80°C. È conforme alle norme IEC 61643-1 e EN 61643-11.