SCHNEIDER ELECTRIC - SNR16764 ID 4P 125A 300MA CL.B - 16764

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 125 A
Bemessungsfehlerstrom - 300 A
Bemessungsisolationsspannung Ui - 440 V
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430167648
Artikelnummer
SNR16764
Herstellernummer
16764
Hersteller
SNR
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsfehlerstrom:
300 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
B
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Frequenz:
50/60 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
44 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...40 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...50 mm²


