Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR16766 ID 4P 125A 500MA CL.B - 16766

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR16766 ID 4P 125A 500MA CL.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 500 A

  • Bemessungsisolationsspannung Ui - 440 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430167662

Artikelnummer

SNR16766

Herstellernummer

16766

Hersteller

SNR

Polzahl:

4

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

125 A

Bemessungsfehlerstrom:

500 A

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Montageart:

DIN-Schiene

Fehlerstrom-Typ:

B

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Stoßstromfestigkeit:

3 kA

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Frequenz:

50/60 Hz

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

44 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...40 °C

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...50 mm²

Interruttore differenziale ID 4p 125A 500mA Tipo B. gamma: Acti 9 - posizione neutro: sinistra - tipo di rete: CA - tipo di protezione differenziale: tipo B. Benefici: I differenziali ID sono il naturale complemento agli interruttori C60 e C120. I differenziali puri ID di tipo "si"sono completamente immuni alle interferenze, e forniscono quindi una tranquillità senza paragoni.... Applicazioni: Protezione in tutti gli edifici industriali e del settore terziario..