Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR170ADM39030 BASE 10 IN/8OUT RELE DIGITALI - 170ADM39030

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR170ADM39030 BASE 10 IN/8OUT RELE DIGITALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 10

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3595861147652

Artikelnummer

SNR170ADM39030

Herstellernummer

170ADM39030

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

10

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

nein

Art des Digitalausgangs:

Relais

Digitale Eingänge konfigurierbar:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

2.5 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Zulässige Spannung am Eingang:

-3...30 V

Ausgangsstrom:

2 A

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zulässige Spannung am Ausgang:

20...230 V

Art der Ausgangsspannung:

AC/DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

ja

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

10...10 ms

SIL nach IEC 61508:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

125 mm

Höhe:

141.5 mm

Tiefe:

40 mm

Momentum. Digitale E/A-Einheiten. Dez. dig. E/A-Einheit Modicon Momentum, 24 V DC, Relais, 10. Analogausgänge 8 A (2 x 4) 2 A, Eingangsstrom 24 VTyp 1.