Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR170ADO34000 BASE 16 INGRESSI DIGITALI 24VDC SS - 170ADO34000

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR170ADO34000 BASE 16 INGRESSI DIGITALI 24VDC SS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

  • Art des Digitalausgangs - ohne

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

3595861147669

Artikelnummer

SNR170ADO34000

Herstellernummer

170ADO34000

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Art des Digitalausgangs:

ohne

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Ausgangsstrom:

0.5 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

24...24 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

1

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

125 mm

Höhe:

141.5 mm

Tiefe:

47.5 mm

Momentum. Digitale Ausgangseinheiten. Dez. dig. Ausgangseinheit Modicon Momentum, Transistor geschützt, 24 V DC. Kanäle 16 (2 x 8), 0,5 A.