Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR170ADO35000 BASE 32 INGRESSI DIGITALI 24VDC SS - 170ADO35000

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR170ADO35000 BASE 32 INGRESSI DIGITALI 24VDC SS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 32

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3595861147676

Artikelnummer

SNR170ADO35000

Herstellernummer

170ADO35000

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

32

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

nein

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Digitale Eingänge konfigurierbar:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

0 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Ausgangsstrom:

0.5 A

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zulässige Spannung am Ausgang:

20...30 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

ja

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.1...0.1 ms

SIL nach IEC 61508:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

125 mm

Höhe:

141.5 mm

Tiefe:

40 mm

Momentum. Digitale Ausgangseinheiten. Dez. dig. Ausgangseinheit Modicon Momentum, Transistor geschützt, 24 V DC. Kanäle 32 (2 x 16), 0,5 A.