Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR170AMM09000 BASE 4 I /2 U ANALOGICHE +4DI E - 170AMM09000

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR170AMM09000 BASE 4 I /2 U ANALOGICHE +4DI E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 5

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 2

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 4

  • Analoge Eingänge konfigurierbar - nein

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110886672

Artikelnummer

SNR170AMM09000

Herstellernummer

170AMM09000

Hersteller

SNR

Anzahl der analogen Eingänge:

5

Anzahl der analogen Ausgänge:

2

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Analoge Eingänge konfigurierbar:

nein

Anzahl der digitalen Ausgänge:

1

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

nein

Digitale Eingänge konfigurierbar:

nein

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

nein

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Zulässige Spannung am Eingang:

-10...10 V

Art des Digitalausgangs:

sonstige

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Ausgangsstrom am digitalen Ausgang:

0.02 A

Ausgangsspannung am digitalen Ausgang:

-10...10 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, digitale Ausgänge vorhanden:

ja

Analogeingang, Strom:

nein

Art der Ausgangsspannung:

DC

Analogeingang, Spannung:

ja

Analogeingang, Widerstand:

nein

Analogeingang, Widerstandsthermometer:

nein

Analogeingang, Thermoelement:

nein

Analogeingangssignal konfigurierbar:

nein

Analogausgang, Strom:

ja

Analogausgang, Spannung:

ja

Auflösung der Analogausgänge:

12 Bit

Analogausgangssignal konfigurierbar:

nein

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

nein

Tragschienenmontage möglich:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Breite:

141.5 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

47.5 mm

Il prodotto fa parte della gamma Modicon Momentum, un'offerta di controller e I/O monoblocco IP20 per l'architettura di controllo distribuita. Il modulo distribuito analogico/discreto ha 1 gruppo di 2 uscite discrete, 4 ingressi discreti, 4 ingressi analogici differenziali e 2 uscite analogiche con logica di ingresso discreto positiva. È un modulo analogico/discreto con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC, una corrente di uscita discreta di 1A per punto, 2A per gruppo, 2A per modulo e una dissipazione massima di potenza di 6 W. Include 2 connettori per morsettiere rimovibili. L'intervallo di ingresso analogico di questo prodotto è ±10 V, ±20 mA, ±5 V, da 1V a 5 V, da 4 mA a 20 mA e l'intervallo di uscita analogica è ±10V a 12 bit e da 0 mA a20 mA a 12 bit. Dimensioni: 141,5 mm (larghezza) x 47,5 mm (profondità) x 125 mm (altezza); peso 0,24 kg. La principale applicazione di questo modulo sono le infrastrutture e l'energia, la movimentazione dei materiali e il controllo di macchine semplici.Il prodotto è certificato CE, FM Classe 1 Divisione 2, CSA e UL. Momentum è una famiglia flessibile e modulare di componenti fondamentali che si agganciano facilmente e possonno essere configurati per una vasta gamma di applicazioni I/O distibuito e di controllo. Il sistema include 4 componenti fondamentali, che si agganciano facilmente in varie combinazioni per formare sistemi di controllo versatili o sottosistemi.